Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
August 2025 BUTIK FOKUS Mette Nyhus Branding faldsikring stort miljø billede + Lovkrav om årligt eftersyn lad os hjælpe dig Vi har uddannet personale i alle vores 47 butikker QR hyperlink til landing https www wuerth dk da dk koncepter 1 sikkerhed paa arbejdspladsen 1 faldsikring 1 faldsikring 2025 Bring dit faldsikringsudstyr med ind i butikken og vi sikrer at det er efterset og klar til brug Er der behov for nyt hjælper vi med dette og står du for en total gennemgang kan vi sende en specialist ud til dig NYHEDER NYHEDER Trappestige Robust trappestige til mange allroundopgaver inkl praktisk aflæggeplads hvor man kan lægge f eks værktøj skruer mv Kan klappes sammen så denne fylder begrænset under transport eller opbevaring Det praktiske robuste bærehåndtag gør at man bærer stigen ergonomisk korrekt • Godkendelser GS og EN 131 • Bærevne 150 kg Antal trin inkl platform Ståhøjde Art nr Pr stk 1 x 3 70 cm 5597 007 003 1 099 - 1 x 4 95 cm 5597 007 004 1 199 - 1 x 5 120 cm 5597 007 005 1 299 - Arbejdsskammel Robust arbejdsskammel til forskellige opgaver i højden eller brug skamlen som en arbejdsbuk • Godkendelser GS og EN 131 • Bærevne 150 kg Model Antal trin inkl platform Ståhøjde Ståflade Art nr Pr stk Smal 2 x 2 47 cm 30 40 cm 5597 008 002 1 199 - 2 x 3 73 cm 30 40 cm 5597 008 003 1 449 - 2 x 4 99 cm 30 40 cm 5597 008 004 1 549 - Bred 2 x 2 47 cm 30 60 cm 5597 009 002 1 349 - 2 x 3 73 cm 30 60 cm 5597 009 003 1 549 -