Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 A U T O C A R G O | A U G U S T 2 0 2 5 Pr stk 205 995 - Afbalanceringsmaskine Hunter Road Force Elite • Vejtryksimulation er en ekstra dimension som ved at simulere vejtrykket identificerer om der er hårde punkter i dækket • eCalTM selvkalibrering sikrer fuld nøjagtighed • Udvendig scanner der scanner hjuldimensioner type eger og hjulprofil • Powerclamp til pneumatisk opspænd • SmartWeightsystem reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 % Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå at hjulet vibrerer under kørslen Art nr W343 711 020 Dækskifter Hunter Maverick Maverick betjenes manuelt af teknikeren men anvender samme arbejdsgange som den fuldautomatiske Hunter Revolution Man sikrer derved en fuldstændig berøringsløs montage og demontage Specifikationer • Fælg diameter 10-34” • Maks dækdiameter Op ril 50” • Maks hjulbredde 19” • Rotationshastighed Var op til 17 RPM Funktioner • Fuld proportional hydraulikstyring • Intuitiv konsol med 4 joysticks • Dækjernsfrit system • SmartSet monteringshoved • InflationStation oppumper og blaster • Hjulløfter kan tilvælges Art nr W340 700 200 Pr sæt 8 995 - Komplet sæt til opspænding af hjul på afbalanceringsmaskine Med 5 huls flange og 4 6 8 huls flange Leveres med 4X6 tappe Art nr W344 710 400 Pr stk 204 795 -