Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
18 M E T A L E L V V S | A U G U S T 2 0 2 5 Diamanttørborekrone til klinker Specialudviklet diamantborekrone til særdeles hurtig tørboring i selv det hårdeste materiale Kan anvendes på vinkelsliber • Værktøjsoptag M14 Art nr 457 235 Pr sæt 399 - Diamanttørborekrone til fliser Specialudviklet borekrone til tørboring i selv de hårdeste materialer Kan anvendes i alle almindelige boremaskiner • Værktøjsoptag 1 4 sekskant Art nr 5457 230 0 Universalborsortiment Zebra MFD-S 7 dele Bor med ekstra skarpe hårdmetalskær med speciel diamantslibning på alle sider Giver rene præcise huller i stort set alle materialer • 1 stk Ø 4 x 75 39 mm • 1 stk Ø 5 x 85 39 mm • 2 stk Ø 6 x 100 54 mm • 1 stk Ø 8 x 120 80 mm • 1 stk Ø 10 x 120 80 mm • 1 stk Ø 12 x 150 90 mm Art nr 0641 200 007 Pr sæt 449 - Klinkebor Zebra sæt med 3 stk Det ideelle bor til hårde porcelænsfliser og glas Indhold • 6 mm • 8 mm • 10 mm Art nr 0641 410 003 Til klinker glas og tagsten små huller Til boring i metal mursten og beton til klinker større huller til store huller i fliser KLIK PÅ ART NR OG TILFØJ TIL KURV