Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
5 T R Æ B Y G | M A R T S 2 0 2 5 Akku multiskærer AMS 12-A Til indvendig efterbehandling til savning slibning filing og skrabning af forskellige materialer Med ergonomisk og skridsikker overflade samt trinløs variabel hastighed • Nominel spænding 12 V • Værktøjsoptag Starlock • Tomgangshastighed 5 000-20 000 o min • Leveres uden batteri og lade Art nr 5700 140 000 Akku excentersliber ETS 12-125-A Kompakt excentersliber i slankt design der sikrer nem slibning selv under trange pladsforhold Effektiv og kraftig kulfri ECmotor med minimal vedligeholdelse • Nominel spænding 12 V • Diameter 125 mm • Tomgangshastighed 6 000-10 000 o min • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 138 000 Akku overfræser KF 12-A Udformet så der sikres optimal værktøjsstyring ved laminatfræsning og formfræsning Effektiv og kraftig kulfri ECmotor med minimal vedligeholdelse • Nominel spænding 12 V DC • Tomgangshastighed 13 000 o min • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 137 000 Batteripakke Liion 12 Vmed oplader og 2 batterier To kraftfulde og robuste batterier og en lader • Maks Ladestrøm 4 A • Fås som pakker med 2 0Ah - 4 0Ah Art nr 5700 139 206 Pr stk 599 - Akku boreskruemaskine 12 V Ekstremt kompakt kraftig 12 Vlitiumionboremaskine Ideel til al let boring og skruning • Nominel spænding 12 V DC • Borepatron 1-10 mm • Tilspændingsmoment 15-30 Nm • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 130 000 Akku høvl HO 12-A Kompakt praktisk høvl med optimeret tyngdepunkt der giver en god håndtering ved let høvling Effektiv og kraftig kulfri ECmotor med minimal vedligeholdelse • Nominel spænding 12 V DC • Tomgangshastighed 14 500 o min • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 136 000 Pr stk 1 299 - FRIT VALG Pr stk 999 - 12 Vmaskiner