Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
hss HSCO 10 M E T A L E L V V S | M A R T S 2 0 2 5 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP 29 dele Højtydende bor med unik SMART STEPteknologi fra Ø 2 5 mm til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 Nmm2 aluminium plast f eks akrylglas HPL Trespaeller multipleksplader ædelmetaller hårdt og blødt træ Fås i ORSY ® systemkassette • 3-punktsoptag fra 4 mm • Diameter 1-13 mm • Præcise runde huller uden forboring Art nr 0624 910 029 Spiralborsæt HSS DIN 338 Ialt 19 dele Punktslibningen muliggør hurtig boring ved hjælp af akkuog kablede boremaskiner på bygge - pladsen og ved montage • DIN 338 • Skæremateriale HSS • Diameter 1 -10 mm Art nr 0635 200 019 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP 25 dele Højtydende bor med unik SMART STEPteknologi fra Ø 2 5 mm til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 Nmm 2 aluminium plast f eks akrylglas HPL Trespaeller multipleksplader ædelmetaller hårdt og blødt træ Fås i ORSY ® systemkassette • Diameter 1-13 mm • 3-punktsoptag fra 4 mm • Præcise runde huller uden forboring Art nr 0624 910 025 Pr sæt 1 199 - Pr sæt 1 799 - Pr sæt 295 - Pr sæt 899 - Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP 19 dele Højtydende bor med unik SMART STEPteknologi fra Ø 2 5 mm til runde huller med stor præcision i stål op til 1000 Nmm2 aluminium plast f eks akrylglas HPL Trespaeller multipleksplader ædelmetaller hårdt og blødt træ Fås i ORSY ® systemkassette • Diameter 1-10 mm • 3-punktsoptag fra 4 mm • Præcise runde huller uden forboring Art nr 0624 910 019 Pr sæt 1 499 - Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP 25 dele Højtydende bor med unik SMART STEPtekno - logi fra Ø 2 5 mm til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer f eks rustfrit stål varmebestandigt stål og titanium Også velegnet til anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 Nmm 2 samt i støbejern ædelmetaller hårdt træ og blødt træ Fås i ORSY ® systemkassette • Diameter 1-13 mm • 3-punktsoptag fra 4 mm • Præcise runde huller uden forboring Art nr 0626 910 025 Pr sæt 1 199 - Spiralbor sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 19 dele Højtydende bor med unik SMART STEPtekno - logi fra Ø 2 5 mm til manuelt borede runde højpræcisionshuller i næsten alle materialer f eks rustfrit stål f eks V2A V4A varmebestandigt stål og titanium Også velegnet til almindelige anvendelser i almindeligt stål med en styrke på op til 1200 Nmm 2 samt i støbejern ædelmetaller hårdt træ og blødt træ Fås i ORSY ® systemkassette • Diameter 1-10 mm • 3-punktsoptag fra 4 mm • Præcise runde huller uden forboring Art nr 0626 910 019 Spiralborsæt HSCo DIN 338 Ialt 19 dele Punktslibningen muliggør hurtig boring ved hjælp af akkuog kablede boremaskiner på byggepladsen og ved montage • DIN 338 • Skæremateriale 5% Cobolt • Diameter 1 -10 mm Art nr 0635 400 019 Pr sæt 395 - Nem opbevaring og transport Kassetterne kan både stables og opbevares i systemkufferter og skuffer