Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
8 M E T A L E L V V S | M A R T S 2 0 2 5 Bøsning Bymat Justerbar bøsning til børste • Diameter 10 mm Art nr 9501 008 694 Børste Bymat • Farve Sort • Diameter 10 mm Art nr 9501 008 693 BYMAT 6024 RS Mulighed for justering af effekt • Nominel spænding 28 V AC DC – 1600 W • Dimensioner 370 x 165 x 300 mm • Vægt 11 4 kg • Alternativ til bejdsepasta Art nr 9501 008 381 Pr stk 19 995 - BYMAT 1130 RS • Nominel spænding 12 V AC DC – 800 W • Dimensioner 345 x 180 x 285 mm • Vægt 11 9 kg • Alternativ til bejdsepasta Art nr 9501 008 382 Pr stk 8 995 - Startsæt til rengøringsenhed BYMAT Kuffert med tilbehør til BYMAT 1130 RS og BYMAT 6024 RS Indhold • Highperformancebørster • Kabler • Elektrolytvæsker • Adapter • Rengøringsog prægningsfiltre Art nr 9501 008 383 Pr stk 1 999 - Neutralyt Bymat Neutraliseringsvæske til brug ved efterbehandling af rengjorte områder med elektrolytvæsker Modvirker hvide skjol - der fra elektrolytvæske • Indhold 5 l Art nr 9501 008 656 Pr stk 399 - Pr stk 499 - Elektrolyt A Bymat Elektrolytvæske baseret på fosfor - syre til rengøring af svejsesømme i rustfrit stål • Indhold 5 l Art nr 9501 008 653 Elektrolyt C Plus Bymat Elektrolytvæske baseret på fosforsyre til rengøring af svejsesømme i rustfrit stål Det høje fosferindhold gør den ideel til polering og kan også bruges til mørkere svejsninger • Indhold 5 l Art nr 9501 008 652 Pr stk 1 099 - Pr stk 99 - Elektrolyt til mørk prægning Bymat Til mørk prægning af rustfrit stål Kan anvendes til logoer serienumre og lign • Indhold 100 ml Art nr 9501 008 657 Svejs