Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Længde Type Lysstrøm Art nr 400 mm Uden sensor 442 lm 0963 100 400 400 mm Med PIR sensor 442 lm 0963 100 401 900 mm Uden sensor 1112 lm 0963 100 402 900 mm Med PIR sensor 1112 lm 0963 100 403 LED interiørlys 12 V 12V LED skinne til effektiv oplysning af varerummet Islimline design med en højde på kun 9 mm Fremstillet i holdbart plast og aluminium • Farvetemperatur 6000 K • Med og uden PIR sensor • Ledning 150 cm Arbejdslys LED Arbejdslygte velegnet til montering på varebiler lastbiler landbrugsog entreprenørmaskiner osv Kan monteres plant eller i 45 grader • Mål 133 x 44 x 15 mm • Lysstrøm 2000 lm • 12V 24V • Farve Sort • IP 6K9K godkendt Art nr 9501 019 094 Rotorblink LED Rotorblink til planmontering Optager minimalt plads men med høj ydeevne Gul blitz med klart glas • 12V 24V • Højde kun 4 6 cm • Bund Ø 11 2 cm • ECE R65 og IP67 godkendt Art nr 0963 81 030 LED Plug n Play varerumslys Plug n’ Play løsning der giver et lyst og venligt arbejdslys i varerummet Monteringen er simpel ved brug af varevognens originale stik og på den originale lampes placering Med 2 minutters montering får du et tidsbesparende produkt i høj kvalitet LED lys i varerummet giver både forbedret sikkerhed og komfort og minimerer mørke hjørner • 6 stk LEDpærer • 3500K varmt hvidt lys • Monteres med bilspecifikt kabel og stik • Dimensioner mm L144 x B73 x H15 uden monteringsclips Art nr 9501 019 178-182 NYHED NYHED NYHED NYHED Varerumsbelysning 20 A U T O C A R G O | M A R T S 2 0 2 5