Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
3 tons elektrohydraulisk sakselift WSL 30 fra Italienske Werther Med en løfte kapacitet på 3000 kg ideel til Quick service på personbiler Elektronisk kompensationsudstyr for præcis løftning Styreenheden sikrer nem betjening og den robuste bundramme giver stabilitet • Motor 230 400 V • Løftehøjde 930 mm • Hævesænketid 20 s • Frihøjde 96 mm Art nr W109 700 030 Powerslide drejeskiver Komplet sæt bestående af to stk pneumatiske drejeskiver med tilslutningsspiralslanger og udligningsbroer Art nr W331 760 071 5 tons elektrohydraulisk 4-søjlet lift fra Italienske Werther Liften er udstyret med pneumatiske skridskiver bagerst og har udsparringer til drejeskiver foran Liften er designet med en sikkerhedsventil der aktiveres ved overbelastning hvilket sikrer optimal sikkerhed under brug For ekstra synlighed og sikkerhed kan den leveres med LED lys Derudover er der mulighed for at få en kablet fjernbetjening monteret på den højre forreste søjle hvilket giver brugeren fuld kontrol over liften Produktet fås i farven sort grå • Hævesænketid 30 sekunder • Længde kørebanerne 5 000 mm • Løftehøjden 1 970 mm • Minimumshøjde 175 mm • Motor 3 kW 400V Art nr W106 201 450 SPORING Pr stk 105 000 - Pr stk 29 995 - 23 A U T O C A R G O | M A R T S 2 0 2 5