Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MIG svejsetråd Ulegeret kobberbeklædt tråd til svejsning af ulegeret konstruktionsstål og rør • Vægt 5 - 15 kg • Diameter 0 6 - 1 2 mm • Typebeskrivelse SG2 - SG3 Art nr 0982 001 508 MIG MAG Svejsemaskine MIG 200 LCD LCD display gør det muligt at gemme foretrukne indstillinger til gentagelsesarbejde Synergifunktion giver bedre svejseydeevne ved at bruge foruddefinerede svejseparametre ud fra strømstyrke tråddiameter og anvendt gas • 1 kg eller 5 kg trådspole • Min maks strøm 10-200 A • Svejsetråd 0 8 – 1 2 mm • Svejseslange MB ERGO 24 3 meter Art nr 5952 350 200 Svejsehjelm multicolour Farvegenkendelse i lystilstand DIN 3 5 og 4 sensorer for svejsefilter • Synsfelt 95 x 85 mm • Variabel DIN 6-9 og 9-13 • Kan benyttes til alle svejseprocesser • Godkendelse DIN GS DIN Geprüft og CE • Vægt 430 g Art nr 0984 700 630 Kontaktdyse ECU 0 8mm Til svejsetråd • Længde 25 mm • Gevind M6 Art nr 9501 009 087 Plasmaskærer Powercut 70S Plasmaskærer til allround brug i stål op til 22 mm Optimal skæretykkelse op til 16 mm • Luftforbrug 300 l min • Leveres inkl luftregulator • Min maks strøm 25-70 A • Komplet slange P80 5 m Art nr 5952 200 070 Tnot Til sikker fastspænding af svejsetang Sikrer præcision under arbejdet • Materiale Stål M10 x 14 mm art nr 9501 015 582 M10 x 16 mm art nr 9501 015 583 Pr stk 8 999 - Pr stk 199 - Pr stk 1 599 - Pr stk 8 499 - FRIT VALG Pr stk 29 - 9 A U T O C A R G O | M A R T S 2 0 2 5