Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
A R B E J D S T Ø J S K O 12 Tilb eh ør Tr æ sk o m ed si kk er - he d S5 S3 L S3 S S3 S1 PL S1 P S1 SB E SR Ar be jd ssk o ud en sik ke rh ed Ti lb eh ør Re gn tø j Hig hvis Sh or ts Kn ic ke rs Bu ks er og d ra gt er Ve ste Ja kk er Ts hi rts trø je r Tshirts trøjer S 000 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 Antracit Gul 60% polyamide 40% polyester - ca 187 g m 2 Sort Rød 60% polyamide 40% polyester - ca 205 g m 2 • Strækbar let og hurtigttørrende • Dekorative overlocksømme i kontrastfarver • Sømløs T-SHIRT PERFORMANCE Funktionel hurtigtørrende Tshirt til aktivt arbejde Sort Rød M446 665 Antracit Gul M446 664 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 100 % bomuld - ca 180 g m 2 • Slidstærkt materiale • Forstærkede skuldre giver øget holdbarhed • Kan vaskes ved 60 grader BOMULDS-T-SHIRT Tshirt med en god og behagelig pasform Marine M446 393 Antracit M446 392