Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
4 M O N T E R E T A R B E J D S L Y S Firkantet lygte 13 x 1 5 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Norminel spænding 12-48V • Antal LED er 13x1 5 W • IP beskyttelsesklasse IP 68 • Lysstrøm 1284 lm Art nr 9501 013 244 Firkantet lygte 6 x 10 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Norminel spænding 9-32V • Antal LED er 6x10 W • IP beskyttelsesklasse IP 68 • Lysstrøm 7000 lm Art nr 9501 006 847 Firkantet lygte 36 x 5 W Arbejdslys til at montere på agro cargo og entreprenørmaskiner • Norminel spænding 9-30V • Antal LED er 36x5 W • IP beskyttelsesklasse IP 67 • Lysstrøm 21600 lm Art nr 9501 001 735