Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
7 M O N T E R E T A R B E J D S L Y S Sidemarkeringslygte Lygte til til at sikre lys på siderne af trailere og vogne generelt • Nominel spænding 24 V • Antal LED er 4 • IPbeskyttelsesklasse IP 68 • Kabellængde 5 m Farve Art nr Klar 0812 420 340 Rød 0812 420 341 Gul 0812 420 342 Slingrelygte med kort lampearm Lygte til til at sikre lys på siderne af trailere og vogne generelt • Nominel spænding 12-24 V • IPbeskyttelsesklasse IP 68 Type Art nr Lige 0812 420 351 Vinklet 0812 420 352 Slingrelygte med 90° lampearm Lygte til til at sikre lys på siderne af trailere og vogne generelt • Nominel spænding 12-24 V • IPbeskyttelsesklasse IP 68 Art nr 0812 420 350