Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
17 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Stigegummi Gummistropper i stigemodel er velegnet til at holde ting på plads Stroppen har ingen skarpe kanter som kan give mærker i emnerne og den er let at tilpasse grundet de mange fastgørelsespunkter Typebeskrivelse Længde Antal kroge Art nr LG1000 1000 mm Inkl 2 kroge 0963 80 552 LG5000 5000 mm Inkl 8 kroge 0963 80 558 Aluminiumsskinne Passer til grebholdere Til nem og sikker opbevaring af rengøringsenheder • Højde 55 mm Typebeskrivelse Bredde Art nr TFL90 900 mm 0963 80 275 TFL50 500 mm 0963 80 276 Grebholder Holder til nem og sikker opbevaring af værktøj rengøringsredskaber mv • Materiale gummiplast Typebeskrivelse Spændeområde Art nr TF30 20-30 mm 0963 80 281 TF40 30-40 mm 0963 80 282 lastsikring Gummistrop med krog og øje Til lastsikring • Mål 20 x 450 mm • Gummi metal Art nr 0963 80 209 Gummistrop med to kroge Til lastsikring • Mål 40 x 500 mm • Gummi metal Art nr 0963 80 210