Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
24 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Opbevaringsboks til smådele Typebeskrivelse Bredde Højde Art nr Skillerum MLK01 186 mm 82 mm 0963 578 001 0963 78 011 MLK02 92 mm 82 mm 0963 578 002 0963 78 012 MLK03 132 mm 100 mm 0963 578 003 0963 78 013 KLT 2 0 opbevaringsboks Nem adgang til indholdet uden tværstang ved åbningen kan åbnes med et tryk på en knap • Brudsikker plast • Sort Størrelse Lx B Maks længde Art nr Skillerum 2115 197 x 148 mm 290 mm 1967 600 439 1967 600 418 3215 299 x 198 mm 385 mm 1967 600 440 1967 600 419 4315 396 x 298 mm 486 mm 1967 600 441 1967 600 420 Typebeskrivelse Antal stykker Art nr WK61 4 STK 0963 99 047 WK64 2 STK 0963 99 048 opbevaring Typebeskrivelse Højde Art nr TKG500 65 mm 0963 80 778 TKG501 120 mm 0963 80 779 Transpostkasse Stabelbar kasse til opbevaring og transport kan tåle høj belastning • 300 x 400 mm • Farve Grå Sæt med plastbokse Sæt med plastkasser til opbevaring og transport Inkl større ramme • Bæreevne 20 kg • 400 x 250 x 600 mm • Farve Grå Systemopbevaringsboks med koblingfunktion Ekstremt robust opbevaringsboks i et systemkoncept Ideel til transport og opbevaring • Materiale Polypropylen - PP • Farve Grå Type Lx Bx H Art nr Str 1 234 x 158 x141 mm 5581 210 100 Str 2 316 x 234 x141 mm 5581 211 100 Str 4 468 x 158 x141 mm 5581 213 100 Type Lx Bx H Kompatibel med Art nr Lav 7 x 135 x 60 mm SLBboks str 1 SLBboks str 4 5581 210 011 Lav 5 x 211 x 56 mm SLBboks str 2 5581 211 011 Høj 7 x 135 x 108 mm SLBboks str 1 SLBboks str 4 5581 210 010 Høj 5 x 211 x 109 mm SLBboks str 2 5581 211 010 Tilbehør Skillevæg Skillevæg til praktisk opdeling af SLB systemkasser