Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 O R S Y ® B I L I N D R E T N I N G Hulplade i aluminium Til fastgørelse på køretøjets vægge Typebeskrivelse Bredde Længde Art nr ALUB1 1000 mm 2000 mm 0963 80 006 ALUB2 1000 mm 2000 mm 0963 80 007 ALUB3 1250 mm 2500 mm 0963 80 008 Panel med huller Til fastgørelse af kroge Bredde Længde Art nr 450 mm 860 mm 0963 680 001 450 mm 1112 mm 0963 680 002 380 mm 860 mm 0963 680 004 Vægkrog 5 stk pr sæt Typebeskrivelse Bredde Længde Højde Bæreevne pr stk Art nr WH3 80 mm 120 mm 120 mm 35 kg 0963 80 553 WH4 115 mm 140 mm 142 mm 30 kg 0963 80 554 WH5 173 mm 220 mm 173 mm 50 kg 0963 80 555 kroge og tavler Typebeskrivelse Spændeområde Art nr GZ40 30-40 mm 0963 80 890 GZ50 35-55 mm 0963 80 891 Beslag Til fastgørelse af spader skovle og koste med runde eller ovale håndtag Til montering på køretøjsvægge eller indvendigt biludstyr Reserveclips til ophæng Til fastgørelse af kroge og holdere Passer til 0960 050 XXX Art nr 0960 050 191