Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Aluminiumsskaft med vandgennemløb Fremstillet af aluminium med robust slagfast plast Kan anvendes med tryk op til 6 bar Med slangetilslutning fastgøres med rørbøjle • Slangeforbindelse 1 2 og 3 4 • Diameter Ø31 mm • Længde 1560 mm Art nr 0891 350 103 Teleskopskaft med vandgennemløb Ergonomisk teleskopskaft med vandgennemløb isoleret gribestykke og ½” Nito Qkobling Kan indstilles i længden intervallet 1600 - 2780 mm Skaftet kan anvendes op til 6 bar tryk Art nr 0891 350 104 Vaskebørste Med vandgennemløb og drejeled til effektiv rengøring i højden og vanskeligt tilgængelige steder Spaltede børstehår og gummikant sikrer skånsom vask • 250 x 130 mm Art nr 0891 350 100 Vaskebørstesæt Praktisk sæt med de mest nødvendige børster til udvendig rengøring af alle typer køretøjer Indhold • Fælgbørste Ø65mm • Blød håndbørste med langt skaft 420mm • Multibørste fælgbørste 310mm • Børste og teleskopskaft med on off funktion og vandgennemløb Art nr 9501 008 967 Teleskopskaft med vandgennemløb Justerbart vaskeskaft med smart on off funktion for nem kontrol af vandstrømmen • Slangeforbindelse 1 2 • Min -maks længde 1060 - 1600 mm Art nr 9501 010 105 UDSTYR OG TILBEHØR Vaskebørste Auto håndbørste med ergonomisk håndtag og diagonalt anbragte syntetiske børstehår velegnet til lakerede overflader Den røde gummikant sikrer skånsom vask Rød sort 115 x 320 mm Art nr 0891 350 102 Rød grøn 70 x 310 mm Art nr 9501 008 514 Vaskebørste Universal autobørste med skaft til rengøring af køretøjer 275 x 95 mm art nr 0891 350 154 420 x 65 mm art nr 0891 350 158 Vaskebørste med vandgennemløb Lille men effektiv autobørste der både kan bruges med og uden vandgennemløb De spaltede børstehår og gummikant sikrer skånsom vask Det vinklede børstehoved bruges til rengøring i alle højder 45° vinklet børstehoved 275 x 150 x 90 mm Art nr 9501 008 513 270 x 100 x 130 mm Art nr 0891 350 201 18 V A S K O G P L E J E