Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
UDSTYR OG TILBEHØR Vandtilslutningsnippel NITO ALM • Maks tryk 25 bar • Maks temperatur 80 gr C Forbindelsesgevind Art nr Nr 1 2 9501 017 870 1 1 2 9501 017 872 2 1 2 9501 017 876 3 1 2 IG M22 x 1 5 3 4 9501 017 871 4 3 4 9501 017 873 5 3 4 9501 017 874 6 3 4 9501 017 875 7 Nito koblinghus Koblinghus almindelig version NITO • Mulige versioner Udvendig gevind Indvendig gevind Slange tilslutning • Maks tryk 25 bar • Maks temperatur 80 gr C Forbindelsesgevind Art nr Nr 1 2 9501 017 502 1 1 2 9501 017 538 2 1 2 9501 017 792 3 1 2 9501 017 793 4 3 4 9501 017 641 5 3 4 9501 017 791 6 3 4 9501 017 794 7 3 4 Nominel diameter 22 mm x 1 5 mm 1 2 9501 017 790 8 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 22 V A S K O G P L E J E