Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Oliefri kompressor 50 Lstøjsvag Oliefri kompakt støjsvag stempelkompressor til mobil brug Giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat Takket være de to manometre kan både tanktrykket og arbejdstrykket vises Den pulverlakerede trykluftbeholder af aluminium sørger for en lav vægt Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser Med gummibelagte håndtag som forhindrer kompressoren i at glide ved transport Kablet kan rulles direkte op på enheden så det nemt kan opbevares ved transport Med integreret motorafbrydelse • Tankkapacitet 50 l • Sugeevne 320 l min • Maks tryk 10 bar • Frekvens 50 Hz Art nr 0701 250 010 Kompressor subcompact 8L støjsvag Oliefri kompakt støjsvag stempelkompressor til mobil brug Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat To manometre viser tanktrykket og arbejdstrykket Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser Integreret motorafbryder beskytter mod overbelastning Gummibelagt håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport • Motoreffekt 1 PS • Maks tryk 9 bar • Lydtryksniveau 69 dB • Vægt 16 9 kg • Dimensioner 405 x 395 x 355 mm • Tankkapacitet 8 l • Oliefri Ja Art nr 0701 222 1 Oliefri kompakt støjsvag stempelkompressor til mobil brug Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat To manometre viser både tanktrykket og arbejdstrykket Den pulverlakerede trykluftbeholder af aluminium sørger for en lav vægt Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser Gummibelagt håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport af den Kablet kan rulles direkte op på enheden så det nemt kan opbevares ved transport Integreret motorafbryder beskytter motoren mod overbelastning • Tankkapacitet 4 l • Sugeevne 49 l min • Maks tryk 8 bar • Frekvens 50 Hz Art nr 0701 204 010 UDSTYR OG TILBEHØR 26 V A S K O G P L E J E