Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
TopGun Rensepistol til rengøring af interiør sæder tæpper dørfalse mv Med tornadoeffekt Mikroforstøvningen resulterer i effektiv brug af rengøringsmidlet Luftog rengøringsmiddeltilførslen kan indstilles manuelt • Driftstryk 6 -9 bar • Flowhastighed 160 l min Art nr 0891 703 140 TopGun Plus Professionel rengøringspistol med en ekstra udsugning med forbindelse til vakuumrenser til rengøring af alle overflader på et køretøj For en ren tør overflade Snavs suges op med det samme • Driftstryk 4-7 bar • Flowhastighed 254 l min Art nr 0891 703 160 Smalt mundstykkesæt og 4 adaptere Bredde 380 mm Dybde 85 mm Højde 69 mm Art nr 0891 703 162 Tilbehør til TopGun Plus Bredt mundstykkesæt og 4 adaptere Bredde 355 mm Dybde 85 mm Højde 69 mm Art nr 0891 703 161 Aftapningshane DN 60 Plasthane med DN 60-tilslutning til 20 l plastdunk og 60 l plasttromle Art nr 0891 302 03 Aftapningshane DN 45 Plasthane med DN 45-tilslutning til 5 l plastdunk Art nr 0891 302 01 Aftapningshane DN 40 Plasthane med DN 40-tilslutning til 5 l svanemærkede produkter Art nr 0891 420 040 Pumpe Til 200 l tromle Art nr 0891 621 020 UDSTYR OG TILBEHØR 35 V A S K O G P L E J E