Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
UDSTYR OG TILBEHØR Industriel vådog tørstøvsuger Master ISS 30-L Støvsuger med støvopsamlingseffektivitet på 99 % Ideel til brug på byggepladser • Støvklasse Ltil ufarligt støv • Beholder 30 l Art nr 0701 132 0 Støvsuger TSS 7-Lbasic Kompakt letvægtsstøvsuger med ergonomisk bærerem • Nominel spænding 230 V AC • Energieffektivitetsklasse A • Støvklasse Ltil ufarligt støv • Beholder 7 l Art nr 0701 117 0 Polsterrenser SEG10 Compact Kraftig polsterrenserenhed til rengøring af indtræk og til pletfjernelse fra tæppeoverflader • Flowkapacitet 1 l min • Tankkapacitet 7 l • Motoreffekt 1 380 W Art nr 0701 114 000 Støvsugerkit Sæt med 9 dele til den professionelle rengøring af biler Tidsbesparende med unikt design der er baseret på friktion i stedet for motorkraft fra støvsugeren Op til 5 gange hurtigere end andre løsninger Særligt egnet til fjernelse af hår sand og jord • Slange passer til støvsugere Ø32-41 mm Art nr 9501 012 404 Tørstøvsuger TSS 12 0 Compact Kraftfuld kompakt støvsuger til professionel tørrengøring Meget kompakt takket være den praktiske holder til indsugningsrøret hvilket giver nem og pladsbesparende opbevaring af indsugningsrøret og gulvmundstykket på selve støvsugeren Lavt tyngdepunkt sikrer at den ikke vælter Den integrerede fatning gør det muligt at tilslutte den elektriske sugebørste som kan bruges til yderligere at øge støvsugerens effekt • Kabel 12 m Art nr 0701 113 2 37 V A S K O G P L E J E