Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
43 V A S K O G P L E J E LAKFORSEGLING Polerpuck Til manuel påføring af alle slags polermidler • Ø 130 mm Art nr 0585 126 130 Polerpad ekstra blød Ekstra blød polerpad med perfekt ergonomisk form fremstillet af meget finporet skum til effektiv forsegling af lakog plastoverflader • Ø 130 mm Art nr 0585 128 130 Glansforsegler Beskytter mod salt sollys og vejrlige forhold samt andre faktorer der kan have indflydelse på lakken • Indhold 250 ml Art nr 0893 012 6 Multicoating Polymerforseging der beskytter overflader i længere perioder • Indhold 500 ml Art nr 0893 158 500 Rensemiddel IPA Cleaner Til affedtning og skånsom rengøring af overflader før lakering grunding eller påføring af klæbemasse inden coating • Indhold 500 ml 500 ml Art nr 0893 223 500 5 L Art nr 0893 223 505 Quickshine sprayvoks Innovativ lynforsegling til ny og velplejet lak Fjerner mindre urenheder støv fingeraftryk osv fra lakken En silikonefri spray som er særlig velegnet til rengøring af indvendige plastdele 500 ml Art nr 0893 021 500 5 l Art nr 0893 021 5 Lakforsegling højglans Langvarig forsegling med højt indhold af carnaubavoks og mikroslibemidler til en perfekt færdigbehandling • Indhold 1 Kg Art nr 0893 013 001 Påføringssvampe 3 stk Blødt skummateriale der er velgegnet til det afsluttende præcisionsarbejde Konisk udformning gør det nemt at nå ud i hjørner • Diameter 105 mm • Farver Rød hvid og sort Art nr 0585 129 105