Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Ergopower Strip Fleksibel genopladelig pandelampe med sensorfunktion To lysfunktioner Hovedlys og spotlys hvor vinklen på spotlyset kan justeres Kan bruges med eller uden batterier • Lysstrøm 100 lm Trin1 400 lm Trin2 og 200 lm spot • Farvetemperatur 6 000 K Art nr 0827 809 633 Lommelygte PowerTorch Smart genopladelig lommelygte med clips magnet batteriindikator drejeligt hoved og UVlys Kan både bruges som almindelig lommelygte og UVlygte • 3 lysstyrker 90 400 og 900 lm • UV bølgelængde 395 nm • Leveres med USBopladerkabel og Liion batteri Art nr 0827 805 135 Arbejdslampe Ergopower Mini 10 W Lille arbejdslampe i kompakt design To indstillinger Høj og lav lysstyrke Nem montering med stærke magneter • Nominel effekt 10 W • Lysstrøm 500 1 000 lm • Batteriindikator • Leveres med USBlader Art nr 0981 504 118 Ergopower Blade LED håndlampe i ultraslankt design • Lystyrke Hovedlys 100-1000 lm og spotlys 150 lm • 120°Cknæk • Leveres med USBlader Art nr 0827 940 310 ARBEJDSBELYSNING Ergopower Boost Kraftfuld LEDhåndlampe med justerbar vinkel og boostfunktion Høj lysstyrke kombineret med bred lysvinkel Alsidigt arbejdslys på siden og præcis punktbelysning i toppen • Lysstrøm 300-1 000 lm • 1 krog og 3 magneter til montering samt håndledsrem • Batteriindikator • Forbindelsestype USB-C Art nr 0827 940 450 48 V A S K O G P L E J E