Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PENSLER Reparationspensel Reparationpensel med koniske penselhår af høj kvalitet De koniske penselhår i garanterer præcist arbejde • Håndtagsmateriale Træ Str 6 art nr 0693 311 06 Str 8 art nr 0693 311 08 Str 10 art nr 0693 311 10 Rund pensel Blå Højkvalitets rund pensel for en ensartet overfladefinish på grund af særligt fine fiberspidser Særlig god til vandbaseret maling • Børstemateriale Syntetisk • Håndtagsmateriale Træ 25 mm art nr 0693 005 004 30 mm art nr 0693 005 006 35 mm art nr 0693 005 008 Mikrobørste Ideel til reparation af stenslagsskader og præcisionsreparationer Med fleksibelt hoved der gør det muligt at arbejde på svært tilgængelige steder • Længde 100 mm • 100 stk pr pakke Standard Blå art nr 0890 586 701 Mellem Gul art nr 0890 586 702 Fin Hvid art nr 0890 586 703 Gulvstativ Praktisk gulvstativ med hjul velegnet til værkstedet og fabrikker Dispenseren er forsynet med holder til affaldspose og aftørringspapir • Rullebredde Op til 38 cm Art nr 0899 800 606 Vægmonteret rulleholder Til ruller med aftørringspapir og med holder til affaldspose Stabil og holdbar Art nr 0899 800 607 Aftørringspapir Papirrulle med stor sugeevne Velegnet til allround rengøring af blandt andet køretøjer og metalbearbejdning • Antal lag 2 lag Blå 38 cm Art nr 0899 800 774 Hvid 32 cm Art nr 0899 800 430 Affaldspose med snoreluk Kraftige og praktiske affaldsposer som kan lukkes med snor Produceret af genanvendt plast • Farve Klar • Dimensioner 720 x 1020 mm • Indhold 100 l • Tykkelse 60 µm • 10 ruller pr pakke Art nr 0899 800 616 55 V A S K O G P L E J E