Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
pHskala Eksempler Doseringstabel Tabellen tager udgangspunkt i en slutmængde på 10 liter Procent Produkt ml Vand l Dosering 0 1 % 10 9 99 1 999 0 3 % 30 9 97 1 332 0 5 % 50 9 95 1 199 1 0 % 100 9 9 1 99 1 5 % 150 9 85 1 65 2 0 % 200 9 8 1 49 2 5 % 250 9 75 1 39 3 0 % 300 9 7 1 32 3 5 % 350 9 65 1 27 4 0 % 400 9 6 1 24 4 5 % 450 9 55 1 21 5 0 % 500 9 5 1 19 5 5 % 550 9 45 1 17 6 0 % 600 9 4 1 15 6 5 % 650 9 35 1 14 7 0 % 700 9 3 1 13 7 5 % 750 9 25 1 12 8 0 % 800 9 2 1 11 5 8 5 % 850 9 15 1 11 9 0 % 900 9 1 1 10 9 5 % 950 9 05 1 9 5 10 0 % 1000 9 1 9 phværdier og dosering Må ikke tørre Koncentrerede rengøringsmidler bør aldrig tørre på overfladerne Køretøjet skal skylles hurtigt og grun - digt med rigeligt rent vand obs Vær opmærksom på blandingsforhold da Würths produkter er koncentrerede Det giver dig den fordel at du har til flere gange vask Tommelfingerregel Når du fortynder en stærk syre base 1 10 ændres pHværdien med 1 Syrer stiger med 1 og baser falder med 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stærke uorganiske syrer fx svovlsyre → batterisyre Afkalkningsmiddel fælgrens ikke til aluminiumsfælge WCrens Citronsyre frugtsaft Organiske syrer yoghurt Mineralvand regnvand Badeog bruseprodukter hudens pHværdi er 5 5 Neutral pH Sæbe til finvask Vaskepulver Bilshampoo Fælgrens i vaskehaller Lastbilsog maskinrens Poolrens værkstedsgulvrens Stærke baser fx natronlud → afløbsrens 6 V A S K O G P L E J E