Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Tekniske data Fortræffelig vedhæftning på tegl og betonsten grundet den indbyggede butyl klæb • WÜTOP ® rygningsbånd kan monteres hurtigt og nemt • Det giver absolut UVbeskyttelse og påvirkes ikke af ozon og andre miljømæssige påvirkninger • Formet for optimal tilpasningsevne • Sikrer optimal ventilation iht DIN 4108 • Med et ventilationstværsnit på ca 210 cm 2 lfm Farve Rullebredde Art nr Sort 295 mm 0681 000 013 Sort 360 mm 0681 000 033 Rød 295 mm 0681 000 011 Rød 360 mm 0681 000 031 WÜTOP ® rygningsog gratrullebånd Betegnelse Værdi Rullelængde 5 Antal ruller 2 STK Ventilationstværsnit 210 cm 2 Min bearbejdningstemperatur 5 °C Temperaturmodstand -40 °C - 90 °C Modstandsdygtighed over for UVlys Ja Instruktioner • Underlaget skal være rent tørt og frit for fedt og støv • Tryk samtidigt klæbemassen godt fast i begge sider på den øverste række af sten og glat ned i renden Hæft om nødvendigt fast for hver 1-2 m • WÜTOP ® rygningsbånd kan klippes over med en almindelig saks Art gr 0681 000 Stk pr pk 2 stk a 5 meter Der henvises i øvrigt til montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen Art nr 0681 018 060 og 0681 018 061 Ensidet selvklæbende inddækningsbånd til holdbar og sikker tætning af typiske inddækninger ved skorstene kviste og lign Polyflex består af en vejrbestandig og UVresistent alumini - umsfolie som har et fuldstændigt klæbende butyllag Aluminiummet er flanget ca 5 mm på kanterne for at undgå kvæs - telser under brug Det klæbende butyllag klæber på næsten alle overflader Det er dækket af en silikonebelagt plastfolie der er delt i to Farve Længde Art nr Rødbrun 2 x 5 m 0681 018 060 Sort 2 x 5 m 0681 018 061 WÜTOP ® Polyflex Betegnelse Værdi Rullelængde 5 m Rullebredde 280 mm Antal ruller 2 STK Min bearbejdningstemperatur 5 °C Materialetykkelse 2 mm Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys Ja Anvendelse Polyflex anvendes til komplekst samlingsarbejde på byg - ningselementer med stigning f eks skorstene og tage Bemærk Opbevar produktet liggende fladt på et tørt og køligt sted under 30 °C Tekniske data Instruktioner Se montagevejledning for WÜTOP ® undertag fra side 44 i håndbogen 33 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G