Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Monteres med alle almindelige størrelser Ø 6 mm skruer min længde 80 mm • Kontinuerlig højdejusterbar universal rygningsgratrulleholder • Alsidige anvendelser med forskellige skruelængder • Højere udtrækningsstyrke end konventionelle rygningsbeslag • Materiale UVstabiliseret og vejrbestandigt polyamid med høj styrke Sikring af lægtetykkelse Art nr B 36 mm x H 35 mm 0681 014 40 B 55 mm x H 30 mm 0681 014 60 Vario rygningsbeslag Bemærk Ifølge retningslinjerne for ZVDH tysk central sammenslutning for tagdækning skal fabrikanterne kontrollere de nominelle belastninger for rygningsgratrulleholdere Fastgørelseselementerne der anvendes skal også være i stand til at absorbere en kraft på 0 6 kN pr meter vinkelret i forhold til place - ringen af rygning eller grat Når de kombineres med Würth ASSYskruer opnår Vario rygningsgratrulleholdere en styrke på 0 6 kN pr fastgørelsespunkt med en iskruningsdybde på kun 40 mm Art nr 0681 014 40 og 0681 014 60 Stk pr pk 100 Egnede tilbehørsprodukter Art nr ASSY ® 4 CSMP universalskrue UH 0190 726 140 Til gennemføring af rør i tag og undertag Nem og hurtig installation • Snaplock sikrer en hurtig og sikker installation • Monteres på lægten som tætning af underlaget Unik materialesammensætning • Produktet er frostog varmeresistent Bemærk Tætningspakning og skruer medfølger Undertagsgennemføring 0681 007 315 Stk pr pk 1 20 Farve Antracit Hulstørrelse 180 x 265 mm Materiale Polypropylenmateriale 37 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G