Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Armeret plastfolie forberedt til montering af binder Til hurtig og sikker afdækning Et alternativ til traditionelle presenninger Robust • Kraftig armeret • Ekstra armering omkring monteringshullerne Bredde Rullelængde Art nr 2 2 m 40 m 0992 500 037 3 2 m 40 m 0992 500 036 4 0 m 36 m 0992 500 035 Stilladsafdækning armeret Betegnelse Værdi Materiale PE - polyethylene Farve Hvid Produktvægt pr vare 180 g Belægningsvægt pr m 2 180 g Betegnelse Værdi Materiale PE - polyethylene Folietykkelse 0 14 mm Diameter Ø 200 mm Rullelængde 150 m Art nr 0992 500 035 Tekniske data Beskytter facader mod snavs og strukturel beskadigelse • Pålidelig facadebeskyttelse • Billigere end plastrør • Faldrørsreserven kan bruges til alle drænrør med en diameter på op til 150 mm Nem at bruge • Hurtig og nem at montere og afmontere • Praktisk dispenser letter monteringen Nedløbsfolie Art nr 0818 070 150 Stk pr pk 1 Tilbehør Art nr Kabelbinder Ø4 6 x 288 mm til tagrender 0502 981 51 Kabelbinder Ø7 8 x 750 mm til rør med diameter op til 150 mm 0502 181 3 43 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G