Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Instruktioner Fastgør WÜTOP ® DB 20 på den „varme“ side af isoleringen Må max placeres 1 3 inde i konstruktionens isolering • Den glatte side med print skal altid vende mod montøren • Sørg for tilstrækkelig overlapning Min 10 cm dette sker ved at følge markeringen på rullen • Samling af to folier udføres med Eurasol Ptape art nr 0992 810 060 ved samlinger over 40 cm Eurasol flek - sibel tape art nr 0992 700 050 Eurasol Plus art nr 0992 710 060 anvendes til mindre hjørnesamlinger og lign Til anvendelse ved lige samlinger over 40 cm og til hjørnesamlinger kan EURASOL Quick benyttes Se monta - gevejledning på s 78 Tapning skal altid foregå på materialets glatte side • Folieklæber anvendes på materialets fleeceside herved opstår optimal vedhæftning • Kan i de fleste tilfælge monteres uden fast modhold bl a ved samling af baner se de andre forhold herunder Ved brug af WÜTOP ® rørmanchetter ved gemmembrydnigner af fx kabel ventilationsrør aftræk og lign bortfalder ligeledes kravet til fast modhold • Ved stræk over 45 cm og en isoleringstykkelse over 350 mm i væg og loft skal der være understøtning pr 45 cm for at undgå mekanisk belastning af den tapede samling • Klammes pr 10 cm parallelt med fiberretning Diffusionsåben men lufttæt dampbremse til indvendige renoveringer og loftsombygninger Til brug sammen med WÜTOP ® diffusionsåbne vindspærrer og undertage samt til brug i ventilerede konstruktioner • Indbygget armeringsnet sikrer ekstrem holdbarhed slidstyrke og modstandsdygtighed over for perforering Ideelt ved indblæsningsisolering • WÜTOP ® DB 2 i kombination med diffusionsåben tagbeskyttelsesfolie fra WÜTOP ® -serien giver åndbarhed hele året for isolering og konstruktion og skaber et sundt indeklima Dampbremse WÜTOP ® DB 2 Godkendelser EN Opfylder europæiske standarder jf EN 13984 Art nr 0681 000 Betegnelse Værdi Tykkelse 0 11 mm Belægningsvægt pr m 2 116 g Rullelængde 50 m Materiale Polypropylen – PP Temperaturmodstand -40 til 80 °C Brandklasse betingelser Ei overensstemmelse med DIN EN 13501-1 Zværdi omregnet fra Sd 14 3 Bestandighed mod vandindtrængning W1 Modstand mod revnedannelse langsgående 220 N Modstand mod revnedannelse tværgående 220 N Langsgående trækstyrkekraft pr 50 mm 347 N Tværgående trækstyrke pr 50 mm 321 N Forventet levetid Min 30 år Tekniske data Plastoverflade - Polypropylen - PP Armeringsnet Fleece • Ingen krav til tapening af klammer Lukkede konstruktioner Forholdet Zværdi 1 10 skal overholdes i en lukket konstruktion Den udvendige membran skal være 10 gange mere åben end den indvendige WÜTOP ® DB2 på 14 3 – dvs minimum 1 43 på udvendig membran Forholdet 1 10 overholdes med alle WÜTOP ® undertage eller vindspærre Ventilerede konstruktioner Ved alm ventilerede tagkonstruktioner jf SBI anvisning er DB2 anvendelig Se montagevejledning for WÜTOP ® dampspærre og dampbremser fra side 78 i håndbogen Rullebredde Område Art nr Antal pr palle 0 5 m 25 m 2 0681 000 256 100 1 5 m 75 m 2 0681 000 267 50 2 10 m 105 m 2 0681 000 255 35 3 m 150 m 2 0681 000 254 30 65 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G