Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Tekniske data Papirbaseret tape af høj kvalitet til indendørs brug til permanent klæbning af overlap på dampspærrer og dampbremser Tapefolien er fremstillet af specialpapir • Sikrer permanent lufttæt vedhæftning • Maksimal pålidelighed ved blowerdoortests • Tapen er meget nem at rive over med hånden Egenskaber • Tapens 60 mm bredde giver større sikkerhed for lufttæthed i forhold til traditionelle 50 mm tape • Den ufleksible tape er specialt velegnet til lange lige stræk da tapen ikke trækker sig sammen • Der skal sikres minimum 20 mm klæb på begge emner for at sikre tilstrækkelig vedhæftning EURASOL ® P - ufleksibel tape Betegnelse Værdi Bagmateriale Syntetisk papir Klæbebasis Akryldispersion Farve Hvid grundmateriale Bredde 60 mm Længde 25 m Bearbejdningstemperatur 0 til 50 °C Temperaturmodstand -40 til 100 °C Fuld vedhæftning efter 6 timer ved 20 °C Opløsningsmiddelfri Ja Art nr 0992 810 060 Stk pr pk 6 Godkendelser EMICODE EMICODEcertificeret Meget lav afdampning til indeklimaet Instruktioner • Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt spåner og støv Sørg for at der ikke kan opsamles stillestående vand i tapede områder • Overhold vores bygningsrelaterede garantibetingelser • Produktet er kun beregnet til indendørs brug • Der skal bruges spartel art nr 0691 500 120 til at trykke tapen til folien • Der skal være min 20 mm klæb på begge emner Se montagevejledning for WÜTOP ® dampspærre og dampbremser fra side 78 i håndbogen Tilbehør til montering Art nr Specialspartel 0691 500 120 30 års garanti når tapen indgår i en Würth systemløsning 68 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G