Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Instruktioner Fastgør Eurasol Thermo HT til den fast monteret membran ved at fjerne blot et par centimeter af skillepapiret Der skal være min 20 mm klæb hele vejen rundt om det hul der skal lukkes Ved at trække skillepapiret vedhæfter tapen i hele længden Tryk tapen fast med en spartel art nr 0691 500 120 Sørg altid for tilstrækkeligt kontakttryk I øvrigt henvises til montagevejledning for Würth WÜTOP ® dampspærre og dampbremser fra side 87 i håndbogen Tape med ekstremt høj klæbekraft til krævende lufttæt og vindtæt forsegling både indendørs og udendørs Tape med ekstrem høj klæbekraft • Ekstremt kraftig indledende og permanent klæbende kraft • Sikker limning helt ned fra -10 °C • Opløsningsmiddelfri Højkvalitets tape • Meget høj temperaturmodstand op til +120 °C • Fremragende klæbende egenskaber derfor endnu større klæbende kraft • God tilpasning til steder med gennemtrængning • Beskytter mod overstrækning Selvklæbende tætningstape EURASOL ® Thermo HT Betegnelse Værdi Bagmateriale Specialfolie Klæbebasis Polyakryl Farve Hvid Bredde 150 mm Længde 25 m Bearbejdningstemperatur -10 til 40 °C Temperaturmodstand -30 til 120 °C Fuld vedhæftning efter 6 timer ved 20 °C Modstandsdygtighed over for UVlys 12 måneder sollys Centraleuropa Opløsningsmiddelfri Ja Til permanent lukning af huller efter indblæsning af isolering Anvendelse Membranoverflader Permanent vedhæftning på Würth dampspærre dampbremse undertage og vindspærre tapen kan også anvendes til lukninger af membraner efter indblæsning af isolering Thermo Tape 150mm kan lukke huller op til Ø 80mm uden fast modhold Påføringsoverfladerne skal være tørre og fri for fedt spåner og støv Sørg for at der ikke kan samle sig stående vand i det tapede område Udsæt ikke den monterede tape for længerevarende kraftpåvirkninger Art nr 0992 720 150 Stk pr pk 4 Tekniske data 30 års garanti når tapen indgår i en Würth systemløsning 72 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G