Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Optimal og langtidsholdbar murværksbeskyttelse mod fugt og indtrængning af radon • Brudbestandig og varmebestandig ved lave temperaturer Der opstår ikke revner ved påføring • Rådner ikke • Også velegnet til dækning af overflader • Skridsikker - præget på begge sider • Kan bruges flere gange Bredde Art nr Stk pr pk 11 5 cm 0818 900 400 12 42 cm 0818 900 404 2 50 cm 0818 900 405 2 60 cm 0818 900 406 2 Murværkspærre LDPE Betegnelse Værdi Materiale LDPE - polyethylen med lav tæthed Farve Sort Grå Længde 25 m Tykkelse 0 35 mm Bestandighed mod vandindtrængning Vandtæt i overensstemmelse med DIN EN 14909 Betingelser for bestandighed over for vandindtrængning i overensstemmelse med EN 1928 Temperaturforhold -50 til 80 °C Bemærk Murværksspærren lægges i et enkelt lag Det skal sikres at lagene er så jævne og glatte som muligt Der skal være en tilstrækkelig overlapning på samlingerne ≥20 cm Godkendelser Generelt testcertifikat P-AB 24440 41-2015 Art gr 0818 900 4 Tekniske data 75 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G