Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MONTAGEVEJLEDNING Montage generelt Iboliger med normal anvendelse* kan folien anvendes på væg og -loftkonstruktioner Den indbygges max 1 3 i den isolerede konstruktion målt fra den varme side** Konstruktionen skal være afstivet og fastgjort så folie samt tilbehøret ikke udsættes for unødig overbelastning Montage af folien kan ske ned til minus 5 grader Viderebearbejdning som primning montering af folieklæb og tape skal foregå ved en konstant rumtemperatur på min 5 grader på begge sidder af folien På overflader hvor der skal monteres folieklæber og tape skal overfladerne være fri for fugtdug og støv samt have en rumtemperatur på min 5 grader konstant under udhærdning Folien monteres med den glatte side og printet ud mod montøren og opsættes stramt men spændingsfrit hvorefter efter tapen kan monteres Det er vigtigt at folien klammes pr 10 cm dette indikeres af kryds på folien for at overføre kræfter fra dampspærren til konstruktionen og derved mindske belastningerne på de tapede og klæbede samlinger Klammerne skal monteres i fiberretningen længderetningen på træet for at kunne optage flest mulige spændinger fra den omkringliggende konstruktion Se billedguide og infosider for korrekt valg af folier samt klæbemasse primer og tape Würth WÜTOP ® dampspærre og dampbremser Reparation af folien Ved huller under 30 x 30 mm og revner under 100 mm kan disse udbedres med Eurasol ® Ptape ufleksibel Disse udbedringer kan foretages uden fast modhold Hvis revnen er over 100 mm skal denne udbedring understøttes af en bærelægte forskalling under tapen så ledes at understøtningen sker i på samme niveau plan som folien er monteret Denne understøtning skal forhindre stor mekanisk belastning af tapesamlingen Ved huller større end 30 x 30 mm skal der monteres et stykke folie af samme type med min overlapning på 100 mm til alle sider Foliestykket monteres med Eurasol ® Ptape ufleksibel og trykkes med speciel spartel så der opnås en optimal vedhæftning Der skal som min overlappes med 20 mm tape på begge folier Udbedringer understøttes af en bærelægte forskalling under tape så ledes at understøtningen sker i på samme niveau plan som folien er monteret Disse understøtninger skal forhindre store mekaniske belastninger af tapesamlinger Materialeanvendelse Træ behandlet med opløsningsholdige trykimpreneringvæsker samt opløsningsmidler til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvamp kan nedsætte foliens levetid markant Idisse tilfælde anbefales montering af mellemlag til adskillelse af konstruktion og folie Hertil kan Butyltætningstape sort 1 0x40 mm anvendes art nr 0875 700 140 Opbevaring Produkterne skal opbevares mørkt og tørt Beskyttet mod UV bestråling Anvendelse i henhold til fugtbelastningsklasser WÜTOP ® folier kan anvendes i fugtbelastningsklasser 1-3 Fugtbelastningsklasserne er beskrevet herunder med henvisning til SBi anvisning 278 Fugt i bygninger Ved anvendelser i klasse 4 og 5 samt i byggerier hvor nedstående forhold kan forekomme kan det kun ske ved skriftlig accept for hver byggesag fra træ -og byg specialist og eller træ -og byg markedschef Würth Danmark A S Folierne kan ligeledes ikke anvendes i følgende Svær fremstillingsindustri med syreholdige dampe som kan nedbryde kemien i tilbehørsprodukter og ændre zværdi og lufttæthedsevne i folien For spørgsmål til overstående kontakt nærmeste sælger eller butik Klasse 1 Tørre lagerhaller idrætshaller uden tilskuere industribygninger uden fugtproduktion Klasse 2 Boliger med lav beboelsestæthed kontorer forretninger Klasse 3 Boliger med høj beboelsestæthed idrætshaller med mange tilskuere Klasse 4 Storkøkkener kantiner badeog omklædningsrum Klasse 5 Specielle bygninger fx vaskerier bryggerier svømmehaller *normal anvendelse svarer til fugtbebelastningsklasse 1 2 og 3 Se tabel her på siden ** Den varme side skal defineres ved isoleringens Uværdi Risiko for overbelastning Risiko for overbelastning af folie ved tapet og klæbet samlingen samt ved klammer Ved større afvigelse på folien fra monteringsplan på + - 20 mm skal understøtningen finde sted Dette for at folien ikke afviger mere en 20 mm og derved forebygger mulig overbelastning af tapet og klæbet samlinger samt bæreevnen på klammer Ved tapet samlinger med stræk over 45 cm og en isoleringstykkelse over 350 mm i væg og loft skal der etableres understøtning pr 45 cm Understøtningen skal etableres således at den understøtter folien og tapen i monteringsplanet 78 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G