Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
▸ Monteres med overlæg som er indikeret af den optrukne linje ▸ De stiplede linjer indikerer tapens placering ▸ På stræk over 40 cm anbefales Eurasol® Pufleksibel art nr 0992 710 060 ▸ Det er vigtigt at overlæg ikke folder eller rynker ▸ Der stilles ikke krav om fast modhold i tapet samling så længe folien er fastgjort efter anvisning med en maks afstand på 100 cm ▸ Ved lange lige stræk anbefales at bruge en papirbaseret tape Eurosol Pfor at undgå at tapen kan trække folien sammen efterfølgende og lave flunker af lufthuller i samlingerne MONTERING AF WÜTOP ® DAMPSPÆRRE DB20 OG DAMPBREMSE DB2 ▸ Monteres med klammer pr 10 cm parallelt med fiberretningen hvor krydsene på folien indikerer afstanden ▸ Den glatte side med skrift vendes ud mod montøren ▸ Opsættes stramt men spændingsfrit ▸ Ved montering på stål anvendes Eurasol ® tape art nr 0992 700 119 ▸ Grundet opbygningen af folien stilles der ikke krav til at klammer skal tapes SAMLING AF FOLIE Ab Ab b ▸ For at opnå maximal vedhæftning af tape er det vigtig at denne trykkes til underlægget med spartel art nr 0691 500 120 ▸ Ved samling uden fast modhold er det ekstra vigtigt at tapen masseres godt sammen med folien ▸ Husk at sikre at folien er tør for evt fugt støv og lign inden tapen monteres ▸ Det skal sikres at der en minimumteperatur på 5 grader for at tapen kan påbegynde sin vulkanisering og vedhæftning BEARBEJDNING AF TAPE A A 80 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G