Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
▸ Tapede løsninger udføres altid på fast underlag som f eks forskalling eller min 15 mm krydsfiner Folien fikseres til underlaget med klammer ▸ Ved gennembrydning af folie hvor der anvendes en tapet løsning anvendes Eurasol ® art nr 0992 700 050 eller Eurasol ® PLUS art nr 0992 810 060 ▸ Det bedste resultat opnås ved at udføre tapeningen som illustreret på billedet ▸ Gennembrydning udføres med luft omkring emnet og fastgøres til underlaget pr 10 cm for at minimere evt træk spændinger i folien går over i emnet TAPET GENNEMBRYDNINGER a A MONTERING AF FLAD WÜTOP ® RØRMANCHET UDEN KLÆB ▸ Ved anvendelse af rørmanchet - art nr 0681 250 250 260 skal dette altid foregå på fast underlag som f eks forskalling eller min 15 mm krydsfiner ▸ Gennembrydning udføres med luft omkring emnet og fastgøres til underlaget pr 10 cm for at minimere evt træk spændinger i folien går over i emnet ▸ Rørmanchet monteres med Eurasol ® Ptape art nr 0992 810 060 ▸ For at opnå maximal vedhæftning af tape er det vigtig at denne trykkes til underlægget med spartel art nr 0691 500 120 86 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G