Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
4 Indstilling af Pistol Indstilling af Kombifix trykluft fugepistol ▸ Sørg for at pistolen er koblet til en egnet kompressor med minimum samme specifikationer som Würth kompakt kompressor 20 l oliefri Se skema herunder ▸ Kompressoren skal levere 7 Bar til pistolen 5 Sprøjtefolieklæb ▸ Hold pistolen med en afstand på 10 til 20 cm fra det område der bearbejdes Folieklæben skal sprøjtes således at den går 3-4 cm op ad spærret og 3-4 cm ud på isoleringen Den skal ligeledes sprøjte rundt om evt gennembrydninger ▸ Folieklæben skal have en lagtykkelse på 4-5 mm ▸ Der er til cirka 3 m sprøjtefolieklæb i en tube afhængigt af underlag 6 Dampspærren lægges på plads ▸ Læg dampspærren på plads og pres den forsigtigt ned i folieklæben med en plastic spartel Pres damspærren fast med et ”let pres” uden at mase den ▸ Skulle der være steder rundt ved spærenes tænger gennembrydninger eller lignende hvor det vurderes at folieklæben ikke er tilstrækkelig tæt kan du med fordel sprøjte ekstra folieklæb på dette område Skulle det være nødvendigt kan du herefter fordele folieklæben med en fugtig pensel ▸ Pistolens røde drejeknap Produkt skal være sat til max ▸ Pistolens blå drejeknap luftmængde skal være sat til ca 2 3 åben ▸ Dette skal forstås som en standard indstilling brug gerne tid på at finindstille den således den giver et ensartet sprøjt Motoreffekt 1 5 kW Maks tryk 10 bar Tankkapacitet 20 l Sugeevne 240 l min Oliefri drift Ja Nominel spænding 230 V AC Frekvens 50 Hz IPbeskyttelsesklasse IP 23 Omdrejningshastighed 1400 o min Min maks temperaturforhold 5 til 40 °C Kabellængde 2 8 m Længde x bredde x højde 540 x 800 x 520 mm Antal cylindre 2 STK Antal hurtigkoblere 2 STK Lydtryksniveau 69 dB Makinens vægt 41 5 kg 93 K L I M A S K Æ R M H Å N D B O G