Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
17 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Let befæstelse 620 dele i systemkuffert Den mest alsidige plastdyvel fra Würth Knudedannelse i hulrum udvidelse i faste materialer Leveringsprogram for art nr 5964 590 600 Betegnelse Art nr Antal Universalplastdyvel SHARK ® Pro 5 x 28 mm 5906 205 28 200 Universalplastdyvel SHARK ® Pro 6 x 35 mm 5906 206 35 200 Universalplastdyvel SHARK ® Pro 8 x 46 mm 5906 208 46 100 Universalplastdyvel SHARK ® Pro 10 x 56 mm 5906 210 56 100 Universalplastdyvel SHARK ® Pro 12 x 66 mm 5906 212 66 20 ORSYboks 2 4 1 5581 035 012 2 Skilleelement til ORSYboks Til individuel opdeling i systembokse 5581 035 026 3 ORSYkuffert 4 4 1 5581 020 000 1 Universaldyvel i plast SHARK ® Prosortiment Art nr 5964 590 600 Én dyvel Otte knuder Den innovative universaldyvel kombinerer ydeevne fleksibilitet og nem montering og tilbyder således en lang række anvendelsesmuligheder Hurtig fleksibel montering • Nem Kan indstilles til at flugte med kun én finger uden behov for en hammer • Hurtig Meget nem isætning af skruen • Alsidig Til trægevind og metriske gevind • Fleksibel Hver dyvelstørrelse kan kombineres med flere skruediametre Høj sikkerhed • Innovativ 8-falset hæftning med ekstremt stor kontaktflade • Testet Testede værdier for høj belastning • Optimeret Lavt monteringsmoment og højt overspændingsmoment • Dyvlen roterer ikke i borehullet • Certificeret ETA vurdering af dyvler i et redundant ikkestrukturelt system i beton og murværk Modstandsdygtig over for forvitring vejrpåvirkning og ældning • UVbestandig < 6 uger • Halogenog silikonefri Takket være den særlige plastsammensætning i SHARK ® TWIST kan selv skruer og bolte med metrisk gevind skrues ind uden problemer f eks gevindfit - tings eller -stænger til ophængte emner i VVSinstallationer eller metriske skruer 2-komponent SHARK ® TWIST universaldyvel Materiale Polypropylen - PP polyamid - PA Farve Hvid Antracit Min maks temperaturforhold -40 til 50 °C