Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Egenskabsværdier Tilspændingsmoment kun GEWtype Tinst [Nm] - 6 6 - Borehulsdybde h1 ≥ [mm] 30 35 45 55 Sættedybde h nom ≥ [mm] 25 30 40 50 Gevinddiameter kun GEWtype d thr [mm] - 6 8 - Gevindlængde kun GEWtype Ithr [mm] - 6 9 - Nominel bordiameter d 0 [mm] 5 6 8 10 Huldiameter i element d f [mm] 5 6 8 10 Anvendelse • Kan bruges i beton massiv mursten kalksandsten porebeton lodret perforerede mursten let beton hulsten af kalksten cementmørtel gipsplader • Alle fastgørelser af belysning og mellemtunge belastninger ved bearbejdning af træ eller metal VVS og elektriske anvendelser • Fastgørelse af vinkelbeslag paneler metalplader kabelkanaler lægter osv Let befæstelse