Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
26 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Let befæstelse Art nr 5906 316 40 5906 316 60 5906 316 80 5906 318 60 5906 318 80 5906 318 100 5906 318 120 Stk pr pk 200 200 200 100 100 100 100 Ankerdiameter 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm Ankerlængde l 40 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm Maks monteringshøjde t fix 10 mm 30 mm 50 mm 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm Indlejringsdybde h nom 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Nominel borebitdiameter d 0 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm Borehulsdybde h 1 35 mm 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm Huldiameter i komponent d f 6 5 mm 6 5 mm 6 5 mm 8 5 mm 8 5 mm 8 5 mm 8 5 mm Indvendig kærv Z2 Z2 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Med hurtig montage og dokumenteret ydeevne tilbyder dette produkt en universalløsning til fastgørelse af let last ved hjælp af gennemstiksmontage Dyvel med undersænket søm fremstillet af forzinket stål • Hurtig og omkostningseffektiv montering • Ankerog sømskrue er færdigsamlet så det er ikke nødvendigt at søge efter den passende skrue • Egnet til gennemstiksmontage • Kan fjernes via kærv i skruehovedet • Modstandsdygtig over for UVstråler • Modstandsdygtig over for råd plastdyvel fremstillet af højkvalitetspolyamid • Temperaturbestandig fra -40 °Ctil +100 °C • Til undersænket og fremspringende finish Sømdyvel SHARK ® Hammer type SK Søm materiale Stål Overflade Elgalvaniseret Bevis for ydeevne • Europæisk teknisk vurdering ETA-19 0182 SHARK ® Hammerstørrelse 6 og 8 til flere anvendelser i beton til ikkestrukturelle opgaver • Europæisk teknisk vurdering ETA-19 0182 SHARK ® Hammer 8 til flere anvendelser i murværk til ikkestrukturelle opgaver undtagelse mål M8 x 45