Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
31 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Anbefalede tilladte belastninger i kN Trækstyrke 0 70 Forskydning 0 85 1 kN ≃ 100 kg ##keep## Solid plug med krog til let montering på plader med hulrum bagved Nem at montere • Kan monteres uden brug af specialværktøj • Fungerer også effektivt i hulrum med isolering • Ødelægger ikke gipspladen • Forboring med 10 mm bor Robust kvalitet • Skruen er 4 8 elgalvaniseret stål min 5 my • Stor trækstyrke • Produceret i nylon og temperaturbestandig fra -40 ºC til +80 ºC Stella plug Tillex Ankerdiameter 10 mm Ankerlængde l 57 mm Borehulsdybde t 57 mm Overflade for skruen Elgalvaniseret Farve Mørkerød Anvendelse Til montering af tunge emner på gips spån masonit finer og andre plader med hulrum bag Instruktioner ##keep## Bæreevne er anbefalet maksimum belastning i gipsplader ved en afstand på minimum 300 mm mellem hver Stella plug Sikkerhedsfaktor 3 er indregnet 1 kN ≈ 100 kg Art nr 0903 252 119 Let befæstelse