Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
33 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Hammerslagnitte med fladt halvrundt hoved til fastgøring af rustfrit stål Nitte aluminium Bolt stål A2 • Nem installation ved at banke i med en hammer • Fastgøring i rustfrit stål med afrundet paddehathoved • Klart defineret fastgørelsesmekanisme til boltindslåning til dækning af fordybninger • Dorn i rustfrit stål A2 til brug udendørs Bøsningslængde l Maks monteringshøjde i stål d a Maks monteringshøjde i massiv mursten d a Art nr Stk pr pk 25 4 mm 19 7 - 22 2 mm 5 4 mm 0945 48 26 200 27 9 mm 22 2 - 24 8 mm 7 9 mm 0945 48 29 200 35 mm 29 - 31 mm 15 mm 0945 48 35 200 50 mm 43 5 - 46 mm 30 mm 0945 48 50 200 Ydelsesdata Ankerdiameter [mm] 4 8 Anbefalet trækbelastning Beton ≥ C20 25 Frec [kN] 0 34 Massiv mursten ≥ MZ20 0 35 Kalksandsten 0 35 Egenskabsværdier Nominel diameter 4 8 Akseafstand a rec ≥[mm] 90 Kantafstand a r rec ≥ [mm] 50 Borehulsdybde t ≥ [mm] 25 Sættedybde til brug i massiv mursten h S ≥ [mm] 20 til brug i stål 3–5 Hovedhøjde [mm] 1 6 HovedØ d [mm] 15 8 Nominelt borØ d drl [mm] 5 HulØ i komponent d con [mm] 5 Hammerslagnitte Nominel diameter 4 8 mm Indlejringsdybde i massiv mursten h s 20 mm Nominel borebitdiameter d 0 5 mm Centrumtilcentrumafstand a 90 mm Kantafstand a r 50 mm Borehulsdybde t 25 mm Huldiameter i komponent d Bau 5 mm Indlejringsdybde i stål h s 4 mm Let befæstelse