Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Med indvendigt gevind og metrisk gevind som et økonomisk alternativ til udendørs brug til beton og massiv mursten • Riflet overflade der sørger for godt greb • Når en skrue gevindstang skrues på med et metrisk gevind udvides forankringen og forankrer sig til underlaget • Korrosionsbestandig • Lav forankringsdybde • Små kantog aksialspillerum • Velegnet til gennemføringsog splitstiftsmontering • Kan anvendes uden et sætteværktøj Ydelsesdata Ankerdiameter [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12 Anbefalet trækbelastning Beton ≥ C20 25 Frec [kN] 0 45 1 00 1 40 1 90 2 50 3 45 Massiv mursten 0 40 0 70 1 10 1 40 1 65 2 00 Massiv kalksandsten 0 40 0 75 1 20 1 50 1 75 2 40 Anbefalet tværgående belastning Beton ≥ C20 25 Frec [kN] 0 40 0 90 1 20 1 90 2 50 3 50 Massiv mursten 0 35 0 65 1 00 1 40 1 65 2 00 Massiv kalksandsten 0 35 0 65 1 00 1 50 1 75 2 40 Messinganker Maks monteringshøjde d a - betingelse Afhænger af skruelængden Art nr 0904 34 0904 35 0904 36 0904 38 0904 310 Stk pr pk 100 100 100 100 100 Indvendig diameter 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm Ankerlængde l 16 mm 20 mm 23 mm 30 mm 34 mm Indlejringsdybde h s 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm Borehulsdybde t 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm Nominel borebitdiameter d 0 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm Centrumtilcentrumafstand a 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm Kantafstand a r 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 80 mm Min komponenttykkelse d 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm Huldiameter i komponent d Bau 4 5 mm 5 5 mm 6 5 mm 8 5 mm 10 5 mm Udvendig diameter 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm Anvendelse • Til sekundær fastgørelse indendørs og udendørs • Til fastgørelse af komponenter til beton og massiv mursten • Til montering med mellemrum i forbindelse med en gevindstang Let befæstelse