Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
55 B E F Æ S T E L S E T I L B E T O N B Y G G E R I Bredt anvendelig montageskrue med undersænket hoved i 60º til flere materialetyper Tidsbesparende • Man kan montere skruen direkte i mursten og beton uden dyvel forboring nødvendig Bredt anvendelig Hilogevind giver mulighed for iskruning i flere materialer bl a beton tegl stål og træ Flot finish • Lille undersænket hoved gør at skruen ligger plant med emnet der skrues i så skruen bliver mindre synlig Ankerlængde l Art nr Stk pr pk 25 mm 0176 304 125 500 35 mm 0176 304 135 500 45 mm 0176 304 145 500 55 mm 0176 304 155 200 75 mm 0176 304 175 200 Montageskrue Wüpo-Flex Hovedtype Skruer med undersænket hoved 60 grader Indvendig kærv TX20 Ankerdiameter 4 1 mm Materiale Stål Overflade Elgalvaniseret Anvendelse Til montering direkte i mursten og beton Er bl a god til montage af fodlister Let befæstelse