Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
whl 450 db Art nr W106 201 450 Drev til løfteplatform Elektrohydraulisk Antal styreenheder 1 STK Setupbredde 3210 mm Konstruktionshøjde 2340 mm Passagebredde 2970 mm Løftehøjde 1970 mm Nominel spænding 400 V Bæreevne 5000 kg Nedre drejehøjde 175 mm Over jorden Ja Platformsbredde 470 mm Platformslængde 5332 mm 4-søjlet lift til hjuludmåling Elektrohydraulisk 4-søjlet lift med glatte kørebaner pneumatiske skridskiver bagerst og udsparing til drejeskiver foran Velegnet til hjuludmåling 5 Tons elektrohydraulisk 4-søjlet lift fra Italienske Werther Liften er udstyret med pneumatiske skridskiver bagerst og har udsparringer til drejeskiver foran Liften er designet med en sikkerhedsventil der aktiveres ved overbelastning hvilket sikrer optimal sikkerhed under brug For ekstra synlighed og sikkerhed kan den leveres med LED lys Derudover er der mulighed for at få en kablet fjernbetjening monteret på den højre forreste søjle hvilket giver brugeren fuld kontrol over liften Produktet fås i farverne rød eller sort så det kan tilpasses efter dine præferencer 4-søjlet lift 41 L I F T K A T A LO G