Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
11 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Løftestangsæt Ialt 4 dele Universelt sæt til brug i alle sektorer i bilindustrien Ilige form Indhold • 1 løftestang 930 mm • 1 løftestang vinklet 30° og udvidet 920 mm langt • 1 løftestang vinklet 60° 650 mm • 1 løftestang vinklet 90° 640 mm Art nr 1952 001 250 Slagskruetrækker bitsortiment sekskantet 1 2” drev 1 2 slagbitstoppesortiment i 6 kant til slagnøgle så man kan løsne eller stramme bolte skruer • Antal 9 dele • Str 4-5-6 -8-10--12-14-17-19mm • L 78mm Art nr 1952 001 244 Oliebakke Til aksler på lastbiler og busser Kan indeholde op til 3 3 l Art nr 1952 001 424 Tætningsaftrækker Med 2 udtræksstørrelser til at fjerne tætningsringe Oringe og akseltætninger af enhver slags • Længde 315 mm • Bredde 85 mm Art nr 1952 001 006 Universalforlænger Velegnet til gaffelnøgle ringgaffelnøgle forkrøppet ringnøgle osv • Maks Spændebredde 50 mm Art nr 1952 001 261 Afgratningsværktøj Til afgratning rejfning og reparation af beskadigede gevind skruer rør osv Anvendes med maks 60 omdr min • Materiale blad • Wolframlegeret stål • Diameter 3-19 mm Art nr 1952 001 441 Slagtop 3 4 Til montering og demontering af holdebolten på øverste affjedringsarm og bremsekaliberbolten på bagakslen Indvendig sekskant • Kærvtype Indvendig sekskant • Længde 130 mm • Nøglevidde 14 mm Art nr 1952 001 201 Specialværktøj