Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
18 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Forlængersæt til liftadapter 80 mm 4 stk Art nr W104 400 080 Forlængersæt til liftadapter 100 mm 4 stk Art nr W104 400 100 Forlængersæt til liftadapter 175 mm 4 stk Art nr W104 400 001 6 0 t 2-søjlet lift med fleksible knækarme Denne alti -én lift fås i to udgaver på 5 5 t og 6 0 t og tilbyder en universel løsning med en afstand på 3 meter mellem søjlerne Den er designet med en monoblok søjlestruktur der sikrer maksimal robusthed Nivelleringen styres elektronisk for præcis justering Liften er udstyret med rulleføring af løftestolen og elektronisk synkronisering af begge løftearme Med en indkørselsbredde på 3000 mm tilbyder liften en rummelig og praktisk arbejdsplads Liften kan monteres med hjulgafler W104000001 så man kan løfte direkte på hjulene og som gør den velegnet til elbiler ved fx afmontering af batteripakken Ved montage på 199 RX og 199 RY nedsættes løftekapacitet til max 4 tons • Kapacitet 6 0 t • Alt i én lift løfter alt fra mikrobilen til varebilen • Afstand mellem søjler 3 000 mm • Maks løftehøjde 1 910 mm • Hævesænketid 50 sek 50 sek • Frihøjde 120 mm • Vægt 1 480 kg • Anbefalet gulvtykkelse 30 cm klassificering 35 RcK • Kan monteres med hjulgafler for løft direkte på dæk Art nr W103 460 199 Sæt med hjulgafler for lift med knækarme Sæt med hjulgafler for lift 199 RX og 199 RY med knækarme Bruges til at løfte køretøjet direkte på hjulene så man har fri adgang til undervognen Gør din lift yderst fleksibel Ved montage på 199 RX og 199 RY nedsættes løftekapacitet til max 4 tons • Kapacitet 4 0 t • Fx til nedtagning af batteripakker Art nr W104 000 001 Løfteudstyr til alle typer køretøjer SÆRLIGT VELEGNET TIL EL-OG HYBRID TILBEHØR