Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Husk Lightergas Butan lightergas • Indhold 300 ml Art nr 0893 250 013 Elog ledningsarbejde Afisoleringstang Automatisk og hurtig afisolering af ledninger og kabler • Ledningstværsnit 0 13-6 0 mm 2 Art nr 0714 108 110 Gasloddeenhed sæt Gasloddeenhed WGLG 100 som kan anvendes som loddekolbe eller varmluftpistol Med praktisk Piezotænding og trinløst justerbart effektniveau Der medfølger 2 loddespidser gasudløbsventil varmluftsdyse reflektorforsats og skærer Art nr 0984 990 100 Afisoleringstang Med automatisk målesystem så justering af ledningstværsnit ikke er nødvendigt Til afisolering af PVCisolerede enkeltlederkabler • Ledningstværsnit 0 2-6 mm 2 Art nr 0714 109 006 Gasbrænder ES-210 Egner sig til små montageopgaver og leveres uden gas Art nr 0984 98 Pr stk 285 - Pr stk 199 - Pr stk 109 - Pr sæt 759 - Krympeflex med lim Krympeflex med lim i dispenser • Min maks temperaturforhold -55 til 110 °C • Min krympetemperatur 120 °C • Materiale Polyolefin • Brandhæmmende Ja • Krympeforhold 3 1 • Diameter 3-24 mm Art gr 0771 750 Krympeflexholder til ORSY ® boks Praktisk og overskuelig opbevaring af krympeflex med plads til op til 6 kasser Rød art nr 0771 100 000 Antracit art nr 0771 100 005 Køb 6 ruller krympeflex og få en holder med i købet VÆLG MEL LEM RØD OG ANTRA CIT