Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
16 A U T O C A R G O | J U N I - J U L I 2 0 2 5 Akku boreskruemaskine 12 V Ekstremt kompakt kraftig 12 Vlitiumionboremaskine Ideel til al let boring og skruning • Nominel spænding 12 V DC • Tilspændingsmoment 15-30 Nm • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 130 000 Genopladeligt batteri Passer til Würth Power Tools LI - ION 12 Volt • Nominel spænding 12 V DC • Batterikapacitet 2 Ah Art nr 5700 139 002 Akku vinkelsliber TG 12-A Meget kompakt og praktisk 12 Vvinkelsliber til alt skærearbejde hvor hastighed er et must Effektiv og kraftig kulfri ECmotor med minimal vedligeholdelse • Nominel spænding 12 V DC • Tomgangshastighed 19 500 o min • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 135 000 Akku boreskruemaskine BS 12-A Multi Mere kompakt og ekstremt alsidig akku boreskruemaskine takket være fem tilgængelige funktioner Ideel til al let boring og skruning • Nominel spænding 12 V DC • Tilspændingsmoment 15-30 Nm • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 131 000 Akku Tangential slagnøgle ASS 12-A Roterende Akkuslagnøgle med kraftigt tilspændingsmoment i et kompakt design • Egnet til skrue M4 - M12 • Værktøjsoptag 1 4 sekskantet holder • Maks moment 105 Nm Art nr 5700 132 000 Batteripakke Liion 12 Vmed oplader og 2 batterier To kraftfulde og robuste batterier og en lader • Maks Ladestrøm 4 A 2 x 2 Ah art nr 5700 139 202 679 - 2 x 4 Ah art nr 5700 139 206 1 099 - Akku excentersliber ETS 12-125-A Kompakt excentersliber i slankt design der sikrer nem slibning selv under trange pladsforhold Effektiv og kraftig kulfri ECmotor med minimal vedligeholdelse • Nominel spænding 12 V • Tomgangshastighed 6 000-10 000 o min • Leveres uden batteri og lader Art nr 5700 138 000 AKKU 12V Pr stk 649 - Pr stk 749 - Pr stk 429 - Pr stk 1 149 - Pr stk 1 199 - Pr stk 1 199 -