Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 A U T O C A R G O | A U G U S T 2 0 2 5 Dækskifter Hunter TCX 57 Specifikationer • Fælg diameter 10-26 6-30 • Maks dæk diameter 1 100 mm • Maks hjulbredde 368 mm • WDK godkendt • Funktioner • Selvcentrerende kløer med luft • Leverless og med dækløftefinger • Automatisk svingarm der sparer plads da den svinger til siden i stedet for bagover • Chokfyldesystem Art nr W340 700 057 Afbalanceringsmaskine Hunter SmartWeight Pro Funktioner • Manuelt opspænd • SmartWeightsystem reducerer forbruget af vægtklodser med mere end 30 % Samtidig beregner systemet hvor vægtklodserne skal placeres for at undgå at hjulet vibrerer under kørslen • Brugervenlig • Den grafiske brugerflade betjenes via touchskærm • Stænkskærm Art nr W343 701 070 VU - Dæk og afbalancering KLIK PÅ ART NR OG TILFØJ TIL KURV