Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
5 M E T A L E L V V S | M A R T S 2 0 2 5 Møtrik DIN934 A4-80 Sekskantet møtrik Monteres én gang Hindrer koldsvejsning • Materiale Rustfrit stål A4 • Egenskabsklasse 80 • Overflade Gleitmo 615 • Nominel diameter 8 - 20 mm Art gr 0508 Møtrik DIN934 A4-80 Sekskantet møtrik • Materiale Rustfrit stål A4 • Egenskabsklasse 80 • Overflade Delta Seal Sølv • Nominel diameter 8 - 16 mm Art gr 4528 Sekskantmøtrik DIN985 A4-80 Gleitmo 615 Med lav profil og klemstykke Monteres én gang Hindrer koldsvejsninger • Materiale Rustfrit stål A4 • Overflade Gleitmo 615 • Egenskabsklasse 80 • Nominel diameter 6 - 20 mm Art gr 4948 4 Montagepasta NSF NSFgodkendt montagepasta som er produceret af ikkemetalholdige partikler og medicinsk olie Modvirker ”stickslip” Mod fastbrænding • Temperaturområde -40 til 1400° C 95 ml art nr 9501 019 196 169 - 395 ml art nr 9501 019 197 349 - Keramisk pasta med børsteadapter Grafitog silikonefri keramisk pasta til forebyg - gelse af slid og rust på bremser fittings glide - flader rustfri stålfittings mv Pastaen indeholder ikke metal og tåler temperaturer op til 1400 °C Påføres nemt vha den påsatte børste • Farve Grå • Indhold 200 ml Art nr 0893 116 000 Pr stk 225 - Aluminiumspasta AL 1100 Stærkt klæbende smøremiddel som er modstandsdygtig over for temperaturer og højt tryk Forebygger korrosion • Silikonesyre harpiks og AOXfri • Farve Sølvfarvet • Indhold 300 ml Art nr 0893 110 011 Pr stk 99 - Til engangsmontage Til engangsmontage Til flergangsmontage