Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
6 M E T A L E L V V S | M A R T S 2 0 2 5 Pr stk 8 999 - Plasmaskærer Powercut 70S Plasmaskærer til allround brug i stål op til 22 mm Optimal skæretykkelse op til 16 mm • Luftforbrug 300 l min • Leveres inkl luftregulator • Min maks strøm 25-70 A • Komplet slange P80 5 m Art nr 5952 200 070 Pr stk 5 499 - Wolfram elektrodesliber Neutrix Håndholdt slibemaskine til slibning af wolframelektroder til TIGog plasmasvejsning Leveres med diamantskive filter elektrodeholder og spændetænger til elektroder med en diameter på 1 6 2 4 og 3 2 mm Art nr 9501 009 749 Wolframelektrodesliber Ultima TIG Reducerer forbruget af wolframelektroder samt tidsforbruget på slibningen • Maks omdregningshastighed 6 000 o min • Tråddiameter 0 8-4 mm • Leveres med komplet slibemaskine inkl Bord diamantskive slibevæske elektrodeholder og spændetænger Art nr 9501 009 750 Pr stk 12 499 - Svejselære WLDPRO Til måling af svejsesøm i hjørne Sikrer korrekt kontrol af svejsninger og korrekt skærpningsvinkel • Vinkelmåleområde 0-60 grader • Grad for buediameter 40 mm • Fri længde for vinkelmålearm 40 mm Art nr 0715 35 38 Pr stk 629 - Kantsømlære WLDPRO Til kontrol af konvekse konkave svejsninger Reelt Amål kan aflæses efter svejsning • Vinkelmåleområde 60-90 grader • Grad for buediameter 20 mm • Fri længde for vinkelmålearm 40 mm Art nr 0715 35 39 Pr stk 249 - Teleskopmagnet Med ikkemagnetisk dæksel Med Stærkt teleskoprør i rustfrit stål • Min maks længde 175-765 mm • Maks Belastningsvægt 3 9 kg Art nr 0715 34 900 Pr stk 135 - Teleskopmagnet Med lommeclips • Magnetisk holdekraft 500 g • Min maks længde 155-670 mm Art nr 0715 34 96 Pr stk 85 - Magswitch Magswitch bruges til at genere stel ved svejseopgaver • Spænding 300 Amp • Holdekraft 40 kg Art nr 9501 020 270 Potmagnet Robust potmagnet til fastholdelse af plader under svejsehæftearbejde • Ø 63 og 80 mm • Gevind M8 og M10 Art nr 9501 020 266-268 Magnet WLDPRO justerbar vinkel Robust magnet som kan justeres i vinkel og med stor holdekraft • L 140 mm • B 140 mm • Holdekraft 40 kg • Vinkel 45-90 grader Art nr 9501 020 264 Magnet WLDPRO fast vinkel Robust magnet som har fast vinkel og med stor holdekraft • L 140 mm • B 140 mm • Holdekraft 40 kg • Vinkel 90 grader Art nr 9501 020 265 NYHEDER Svejs Vinklet magnet Magnet til nem og hurtig opmåling af vinkler på magnetiske materialer Ideel ved fx svejseog loddearbejde • Vinkler 30 45 75 90 105 120 og 180 grader • Længde 96 mm • Bredde 64 mm Art nr 0691 180 Pr stk 179 -